FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6082C/08 SCALA PALCH. PRO C/PIAT LAV C/2BAS ANTIR - SCA 6082C/08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3.15...3.15 m
Breite - 1 mm
Transportlänge - 3.15 m
Packung
1 ST
EAN
8052049768146
Artikelnummer
FRISCA 6082C/08
Herstellernummer
SCA 6082C/08
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3.15...3.15 m
Breite:
1 mm
Transportlänge:
3.15 m
Anzahl der Sprossen:
8
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
1.86 mm
Mit Rädern:
ja
Gewicht:
47 kg