FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6028N/09 SCA APPO. PRO la45 c/ANTIGRAF 9g EN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052049762656
Artikelnummer
FRISCA 6028N/09
Herstellernummer
SCA 6028N/09
Hersteller
FRI
SCALA PROFESSIONALE D'APPOGGIO DRITTA A GRADINO LARGO CON APPOGGIO IN NEOPRENE PER SUPERFICI DELICATE - VERSIONE LARGA mm 450 - GRADINI n?9 - LUNGHEZZA mt 2,28 - ALTEZZA VERTICALE IN USO mt 2,09 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, APPOGGIO SUPERIORE CON STRISCIA IN NEOPRENE PER SUPERFICI DELICATE


