FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047 ZFS ZANCA FISSAG. SINGOLA DIST.18CM C/VITI - SCA 4047 ZFS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Firstüberwurfbügel
Werkstoff - Stahl
Max. Belastbarkeit - 100 kg
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8051160892679
Artikelnummer
FRISCA 4047 ZFS
Herstellernummer
SCA 4047 ZFS
Hersteller
FRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Firstüberwurfbügel
Werkstoff:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
ACCESSORIO PER SCALA VERTICALE FISSA 4047 - ZANCA DI FISSAGGIO STANDARD SINGOLA DX o SX DISTANZIA 18 cm DAL MURO REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO


