FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3047Z/09 SCALA MULT. PRO 3PZ MANUAL ZOP 8+9+9G - SCA 3047Z/09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.78...6.4 m
Anzahl der Sprossen - 26
Anzahl der Elemente - 3
Packung
1 ST
EAN
8052049760683
Artikelnummer
FRISCA 3047Z/09
Herstellernummer
SCA 3047Z/09
Hersteller
FRI
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.78...6.4 m
Anzahl der Sprossen:
26
Anzahl der Elemente:
3
Breite:
1 mm
Transportlänge:
2.78 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Gewicht:
24.7 kg
Mit Rädern:
ja


