FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3047Z/08 SCALA MULT. PRO 3PZ MANUAL ZOP 7+8+8G - SCA 3047Z/08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.5...5.56 m
Breite - 1 mm
Transportlänge - 2.5 m
Packung
1 ST
EAN
8052049760676
Artikelnummer
FRISCA 3047Z/08
Herstellernummer
SCA 3047Z/08
Hersteller
FRI
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.5...5.56 m
Breite:
1 mm
Transportlänge:
2.5 m
Anzahl der Sprossen:
24
Anzahl der Elemente:
3
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
ja
Gewicht:
22.5 kg


