FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1980/10 SCALA PALCH. PRO C/PIATT LAVOR ANTIR 5+6 - SCA 1980/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052049761895
Artikelnummer
FRISCA 1980/10
Herstellernummer
SCA 1980/10
Hersteller
FRI
SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO ALLUNGABILE CON SFILO TELESCOPICO CON PIATTAFORMA DI LAVORO REGOLAMENTARE - PIOLI n?5+6 - ALTEZZA MASSIMA PIATTAFORMA mt 2,49 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-7 ANTI-RIBALTAMENTO - DOTATA DI: PIOLI ESTERNI IN PROFILO ESTRUSO RINFOZATO mm30X30 CON SALDATURA SUPER RESISTENTE SU SPESSORI MAGGIORATI 4 mm E PIOLI INTERNI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, DISPOSITIVO ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO RIVESTITO IN NYLON, TAPPI DI PROTEZIONE GRADINI REALIZZATI A DOPPIO INCASTRO ANTI-DISTACCO, VASCHETTA PORTA-OGGETTI RIBALTABILE, STAFFE STABILIZZATRICI ANTI-RIBALTAMENTO TELESCOPICHE AD APERTURA RAPIDA