Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1980/06 SCALA PALCH. PRO C/PIATT LAVOR ANTIR 3+4 - SCA 1980/06

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1980/06 SCALA PALCH. PRO C/PIATT LAVOR ANTIR 3+4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049761888

Artikelnummer

FRISCA 1980/06

Herstellernummer

SCA 1980/06

Hersteller

FRI

SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO ALLUNGABILE CON SFILO TELESCOPICO CON PIATTAFORMA DI LAVORO REGOLAMENTARE - PIOLI n?4+5 - ALTEZZA MASSIMA PIATTAFORMA mt 1,48 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-7 ANTI-RIBALTAMENTO - DOTATA DI: PIOLI ESTERNI IN PROFILO ESTRUSO RINFOZATO mm30X30 CON SALDATURA SUPER RESISTENTE SU SPESSORI MAGGIORATI 4 mm E PIOLI INTERNI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, DISPOSITIVO ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO RIVESTITO IN NYLON, TAPPI DI PROTEZIONE GRADINI REALIZZATI A DOPPIO INCASTRO ANTI-DISTACCO, VASCHETTA PORTA-OGGETTI RIBALTABILE, STAFFE STABILIZZATRICI ANTI-RIBALTAMENTO TELESCOPICHE AD APERTURA RAPIDA