FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1969S/08 SCALA AGRICOLA PRO 3PIEDI SENZA/PUNTA 8G - SCA 1969S/08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenkleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.42...2.42 m
Anzahl der Sprossen - 8
Anzahl der Elemente - 1
Packung
1 ST
EAN
8052049761499
Artikelnummer
FRISCA 1969S/08
Herstellernummer
SCA 1969S/08
Hersteller
FRI
Ausführung:
Gelenkleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.42...2.42 m
Anzahl der Sprossen:
8
Anzahl der Elemente:
1
Breite:
0.89 mm
Transportlänge:
2.42 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Gewicht:
11.4 kg
Mit Rädern:
nein


