FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1913-14 SCALA AEREA VERTIC. 2PZ C/PIAT-STA 14+14 - SCA 1913-14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 5...7.7 m
Transportlänge - 5 m
Anzahl der Sprossen - 29
Packung
1 ST
EAN
8052049766234
Artikelnummer
FRISCA 1913-14
Herstellernummer
SCA 1913-14
Hersteller
FRI
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
5...7.7 m
Transportlänge:
5 m
Anzahl der Sprossen:
29
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
100 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
6.7 mm
Mit Rädern:
ja
Gewicht:
170 kg


