Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1913-12 SCALA AEREA VERTIC. 2PZ C/PIAT-STA 12+12 - SCA 1913-12

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1913-12 SCALA AEREA VERTIC. 2PZ C/PIAT-STA 12+12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebeleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 4.5...6.9 m

  • Transportlänge - 4.5 m

  • Anzahl der Sprossen - 25

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049766227

Artikelnummer

FRISCA 1913-12

Herstellernummer

SCA 1913-12

Hersteller

FRI

Ausführung:

Schiebeleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

4.5...6.9 m

Transportlänge:

4.5 m

Anzahl der Sprossen:

25

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

100 kg

Mit Plattform:

ja

Plattformhöhe:

5.9 mm

Mit Rädern:

ja

Gewicht:

167 kg

SCALA AEREA A SFILO VERTICALE A PIOLI RIBALTABILE ORIZZONTALMENTE FORNIBILE CON COLLAUDO SI-PREV NOMINATIVO - PIOLI n?11+12 - ALTEZZA MASSIMA mt 6,90 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, BASE STABILIZZATRICE RIGIDA, REALIZZATA CON ROBUSTI PROFILI MONTANTI RINFORZATI ALETATTI, PIANO DI LAVORO ELEVABILE CON ARGANO PROFESSIONALE AL-KO SU CAVO D'ACCIAIO, MECCANISMO A SFILO CON BIGLIE DI SCORRIMENTO ANTI-BLOCCAGGIO, BLOCCAGGIO TRONCHI CON SALTARELLO AUTOMATICO, n?4 STABILIZZATORI A VITE, n?2 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI CON SFILO TELESCOPICORUOTE 200 mm