FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-HD-04 PONT.FER.PRO 160X80 C/3PIA-STA EN M6,78 - POKER-HD-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 5.77 m
Rollbar - ja
Werkstoff - Stahl
Max. Gesamthöhe - 6.78 m
Packung
1 ST
EAN
8052049764513
Artikelnummer
FRIPOKER-HD-04
Herstellernummer
POKER-HD-04
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
5.77 m
Rollbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Max. Gesamthöhe:
6.78 m
Ponteggio professionale Poker HD. Gradini in profilo rettangolare mm 30 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 27 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità. Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm. Possibilità di piegarsi a pantografo per passare attraverso le porte (solo con base standard). Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti daserrare. Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti. Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità. Marchio Frigerio e anno di produzionesu ogni pezzo. Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio. Naturale evoluzione del POKER, del quale conserva praticità e robustezza. POKER HD si conforma alle normative europee UNI EN 1004 per un uso non ancorato. Ruote più grandi con nucleo anti-oscillazione e staffe stabilizzatrici con doppio braccetto di regolazione che garantiscono maggiore stabilità, e adattabilità alle diverse condizioni di utilizzo ed inoltre permettono di effettuare spostamenti del trabattello in totale sicurezza.


