FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-HD-01 PONT.FER.PRO 160X80 C/1PIA EN M1,93 - POKER-HD-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 0.92 m
Breite - 0.8 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Stahl
Länge - 1.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049764483
Artikelnummer
FRIPOKER-HD-01
Herstellernummer
POKER-HD-01
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
0.92 m
Breite:
0.8 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1.6 mm
Max. Gesamthöhe:
1.93 m
Mit Kippschutz:
nein
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 1,93 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE STANDARD IN DUE PEZZI, n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


