Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPINDOOR MINI PONT.FER. 160X67 C/1PIAN M2,44 - PINDOOR

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPINDOOR MINI PONT.FER. 160X67 C/1PIAN M2,44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 1.41 m

  • Breite - 0.67 mm

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049764438

Artikelnummer

FRIPINDOOR

Herstellernummer

PINDOOR

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

1.41 m

Breite:

0.67 mm

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1.6 mm

Max. Gesamthöhe:

2.44 m

Mit Kippschutz:

nein

MINI PONTEGGIO IN ACCIAIO ZINCATO PROFESSIONALE ALTO mt 2,44 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,67x1,60 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI CON PROLUNGA, n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE