Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIORIO-HD-06 PONT.FER.PRO 180X100 C/4PIA-STA EN M08,9 - ORIO-HD-06

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIORIO-HD-06 PONT.FER.PRO 180X100 C/4PIA-STA EN M08,9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Plattformhöhe - 7.97 m

  • Max. Gesamthöhe - 8.98 m

  • Breite - 1 mm

  • Länge - 1.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049764636

Artikelnummer

FRIORIO-HD-06

Herstellernummer

ORIO-HD-06

Hersteller

FRI

Werkstoff:

Stahl

Max. Plattformhöhe:

7.97 m

Max. Gesamthöhe:

8.98 m

Breite:

1 mm

Länge:

1.8 mm

Rollbar:

nein

Mit Kippschutz:

ja

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 8,98 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,00x1,80 DOTATO DI: n?4 PIANI LAVORO COMPLETI, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?6 PARAPETTI INTERMEDI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO