FRIGERIO CARPENTERIE - FRIORIO-05 PONT.FER.PRO 180X100 C/1PIA-STA DL M07,5 - ORIO-05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 6.5 m
Rollbar - ja
Werkstoff - Stahl
Max. Gesamthöhe - 7.53 m
Packung
1 ST
EAN
8052049764568
Artikelnummer
FRIORIO-05
Herstellernummer
ORIO-05
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
6.5 m
Rollbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Max. Gesamthöhe:
7.53 m
Ponteggio professionale Orio. Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 29 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità. Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm. Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare. Staffe stabilizzatrici corte di supporto per maggiore stabilità e sicurezza durante gli spostamenti. Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità. Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo. Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio. Un trabattello di misura intermedia, sia per l’altezza che raggiunge sia per le dimensioni di ingombro. Si erge su una base rettangolare solida e robusta, scomponibile in quattro pezzi, su cui è possibile l'applicazione di stabilizzatori a vite (optional) che permettono di stabilizzare ulteriormente l'intera struttura e di compensare fino a 35 cm. di dislivello.


