Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-13 PONT.FER.PRO 200X120 C/1PIA-STA DL M16,0 - EXP-13

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-13 PONT.FER.PRO 200X120 C/1PIA-STA DL M16,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 15 m

  • Breite - 1.2 mm

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049764728

Artikelnummer

FRIEXP-13

Herstellernummer

EXP-13

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

15 m

Breite:

1.2 mm

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2 mm

Max. Gesamthöhe:

16.05 m

Mit Kippschutz:

ja

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 16,05 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,20x2,00 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO COMPLETO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 200mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO