Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-11 PONT.FER.PRO 200X120 C/1PIA-STA DL M13,6 - EXP-11

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-11 PONT.FER.PRO 200X120 C/1PIA-STA DL M13,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 12.6 m

  • Rollbar - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Gesamthöhe - 13.65 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049764704

Artikelnummer

FRIEXP-11

Herstellernummer

EXP-11

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

12.6 m

Rollbar:

ja

Werkstoff:

Stahl

Max. Gesamthöhe:

13.65 m

Ponteggio professionale Export. Gradini in profilo rettangolare mm 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 30 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità. Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 45 x 1,5 mm. Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare. Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti. Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità. Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo. Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio. Un trabattello capace di raggiungere le massime altezze d’uso, in grado di rispondere a tutte le necessità, garantendo sempre un’ottima stabilità. Dispone di una grande base rettangolare rigida che consente l’applicazione di stabilizzatori a vite 2 (optional) ed una superficie di calpestio di 2,40 m per ogni piano lavoro, garantendo comodità nei movimenti in quota. Con la sola aggiunta di piani di lavoro e parapetti intermedi si conforma alla norma Europea UNI EN 1004 per un uso non ancorato.