Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-08SSP PON.FER.PRO 200X120 M10,05 S/PIA-STA-LIV - EXP-08SSP

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-08SSP PON.FER.PRO 200X120 M10,05 S/PIA-STA-LIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 9 m

  • Breite - 1.2 mm

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160899159

Artikelnummer

FRIEXP-08SSP

Herstellernummer

EXP-08SSP

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

9 m

Breite:

1.2 mm

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2 mm

Max. Gesamthöhe:

10.05 m

Mit Kippschutz:

nein

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 10,05 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,20x2,00 - VERSIONE SOLO STRUTTURA SENZA PIANI LAVORO, SENZA FERMAPIEDE, SENZA PARAPETTI, SENZA STAFFE STABILIZZATRICI