Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XHD-4 PONT.AL.PR. 160X80 C/2PIA-STA EN M6,01 - EUR XHD-4

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XHD-4 PONT.AL.PR. 160X80 C/2PIA-STA EN M6,01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 4.84 m

  • Breite - 0.8 mm

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160895113

Artikelnummer

FRIEUR XHD-4

Herstellernummer

EUR XHD-4

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

4.84 m

Breite:

0.8 mm

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1.6 mm

Max. Gesamthöhe:

6.01 m

Mit Kippschutz:

ja

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 6,01 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?2 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?4 PARAPETTI, n?2 TRAVERSE DI BASE ZAVORRATE, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI TELESCOPICHE ZAVORRATE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO