Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP QUICK-3 PONT.ALL.PRO.PIEG200X74 C/3PIAN-STA ENM7 - ALP QUICK-3

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP QUICK-3 PONT.ALL.PRO.PIEG200X74 C/3PIAN-STA ENM7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 6.01 m

  • Breite - 0.74 mm

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1.97 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049765428

Artikelnummer

FRIALP QUICK-3

Herstellernummer

ALP QUICK-3

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

6.01 m

Breite:

0.74 mm

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1.97 mm

Max. Gesamthöhe:

7.2 m

Mit Kippschutz:

ja

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E SEZIONE DI BASE PIEGHEVOLE ALTO mt 7,20 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,74x1,97 DOTATO DI: n?3 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?6 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO