FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP QUICK-1 PONT.ALL.PRO.PIEG200x74 c/1PIAN ENm3,00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 1.81 m
Breite - 0.74 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.97 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049765404
Artikelnummer
FRIALP QUICK-1
Herstellernummer
ALP QUICK-1
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
1.81 m
Breite:
0.74 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.97 mm
Max. Gesamthöhe:
3 m
Mit Kippschutz:
nein
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E SEZIONE DI BASE PIEGHEVOLE ALTO mt 3,00 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,74x1,97 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI, n?4 RUOTE 125mm - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


