FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FS20-3 PONT.ALL.PRO. 200X135 C/1PIAN-STA DL M07 - ALP FS20-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 6.42 m
Breite - 1.35 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.97 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049767149
Artikelnummer
FRIALP FS20-3
Herstellernummer
ALP FS20-3
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
6.42 m
Breite:
1.35 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.97 mm
Max. Gesamthöhe:
7.57 m
Mit Kippschutz:
ja
Trabattello professionale IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO MT 7,57 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,35x1,97 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO