Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHM20-5 PONT.ALL.PRO.200X135 C/5PIA-STA-SC ENM11 - ALP FHM20-5

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHM20-5 PONT.ALL.PRO.200X135 C/5PIA-STA-SC ENM11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 10.62 m

  • Breite - 1.35 mm

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1.97 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049767651

Artikelnummer

FRIALP FHM20-5

Herstellernummer

ALP FHM20-5

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

10.62 m

Breite:

1.35 mm

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1.97 mm

Max. Gesamthöhe:

11.77 m

Mit Kippschutz:

ja

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E SCALETTE INTERNE ALTO mt 11,77 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,35x1,97 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?5 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?10 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?1 SCALA DI BASE SEMPLICE, n?4 SCALE INTERMEDIE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO