Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHM20-4 PONT.ALL.PRO.200X135 C/4PIA-STA-SC ENM09 - ALP FHM20-4

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHM20-4 PONT.ALL.PRO.200X135 C/4PIA-STA-SC ENM09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 8.52 m

  • Breite - 1.35 mm

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1.97 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049767644

Artikelnummer

FRIALP FHM20-4

Herstellernummer

ALP FHM20-4

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

8.52 m

Breite:

1.35 mm

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1.97 mm

Max. Gesamthöhe:

9.67 m

Mit Kippschutz:

ja

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E SCALETTE INTERNE ALTO mt 9,67 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,35x1,97 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?4 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?8 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?1 SCALA DI BASE SEMPLICE, n?3 SCALE INTERMEDIE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO