FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP BHDA20-2 PONT.ALL.PRO.AUT 200X74 C/2PIAN-STA ENM5 - ALP BHDA20-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 4.32 m
Breite - 0.74 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.97 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049765602
Artikelnummer
FRIALP BHDA20-2
Herstellernummer
ALP BHDA20-2
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
4.32 m
Breite:
0.74 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.97 mm
Max. Gesamthöhe:
5.72 m
Mit Kippschutz:
ja
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E PARAPETTI AUTOMONTANTI ALTO mt 5,72 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,74x1,97 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?2 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?4 PARAPETTI AUTOMONTANTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


