FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP BHD20-2 PONT.ALL.PRO 200X74 C/2PIAN-STA EN M5,47 - ALP BHD20-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Max. Plattformhöhe - 4.32 m
Max. Gesamthöhe - 5.47 m
Breite - 0.74 mm
Länge - 1.97 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049765251
Artikelnummer
FRIALP BHD20-2
Herstellernummer
ALP BHD20-2
Hersteller
FRI
Werkstoff:
Aluminium
Max. Plattformhöhe:
4.32 m
Max. Gesamthöhe:
5.47 m
Breite:
0.74 mm
Länge:
1.97 mm
Rollbar:
nein
Mit Kippschutz:
ja
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 5,47 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,74x1,97 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?2 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?4 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


