Startseite

FRER SRL - FREX72DL3030R11L REL TIPOF 72X72 T.R.IN. 20 60VAC/DC - X72DL3030R11L

KopierenKopieren
FRER SRL - FREX72DL3030R11L REL  TIPOF 72X72 T.R.IN. 20 60VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe der Öffnung - 35...350 mm

  • Öffnungsbreite - 35...470 mm

  • Öffnungsdurchmesser - 350 mm

  • Ansprechdifferenzstrom Idn AC - 0.03...30 A

  • Betriebsspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073833345

Artikelnummer

FREX72DL3030R11L

Herstellernummer

X72DL3030R11L

Hersteller

FRE

Höhe der Öffnung:

35...350 mm

Öffnungsbreite:

35...470 mm

Öffnungsdurchmesser:

350 mm

Ansprechdifferenzstrom Idn AC:

0.03...30 A

Betriebsspannung:

24 V

Elektrische Ausführung des integrierten Wandlers:

Differenzstromwandler

Mechanische Ausführung des integrierten Wandlers:

Durchsteckstromwandler

Schnappbefestigung:

nein

Bemessungsstrom des überwachten Stromkreises:

3000 A

Bemessungsspannung des überwachten Stromkreises:

600 V

Bemessungsfrequenz des überwachten Stromkreises fn:

47...450 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

3000 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

9600 kV

Überspannungskategorie:

III

Funktion:

für Wechselstromnetze

Frequenzselektive Erfassung:

nein

Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom fidn Typ A:

2.5...10000 Hz

Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom fidn Typ AC:

2.5...150 Hz

Betriebsart:

Standalone

Schnittstelle Ethernet:

nein

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Kommunikationsprotokoll:

ohne

Schnittstelle 4-20 mA:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verschmutzungsgrad:

3

Schutzart (IP):

IP52

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

88 mm

Relè differenziali di terra compatti 72x72 I relè differenziali di terra serie X...DL3 sono stati progettati per rilevare in modo intuitivo e automatico le correnti di fuga. La loro particolarità è quella di permettere un controllo continuo e immediato,attraverso il display multicolore, dello stato di isolamento.