FRER SRL - FREX35DL3030B102C REL TIPOF 2M RS485+T.R.IN.+RTC,230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe der Öffnung - 35...350 mm
Öffnungsbreite - 35...470 mm
Öffnungsdurchmesser - 350 mm
Ansprechdifferenzstrom Idn AC - 0.03...30 A
Betriebsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
7449075130770
Artikelnummer
FREX35DL3030B102C
Herstellernummer
X35DL3030B102C
Hersteller
FRE
Höhe der Öffnung:
35...350 mm
Öffnungsbreite:
35...470 mm
Öffnungsdurchmesser:
350 mm
Ansprechdifferenzstrom Idn AC:
0.03...30 A
Betriebsspannung:
230 V
Elektrische Ausführung des integrierten Wandlers:
Differenzstromwandler
Mechanische Ausführung des integrierten Wandlers:
Durchsteckstromwandler
Schnappbefestigung:
nein
Bemessungsstrom des überwachten Stromkreises:
3000 A
Bemessungsspannung des überwachten Stromkreises:
600 V
Bemessungsfrequenz des überwachten Stromkreises fn:
47...450 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
3000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
9600 kV
Überspannungskategorie:
III
Funktion:
für Wechselstromnetze
Frequenzselektive Erfassung:
nein
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom fidn Typ A:
2.5...10000 Hz
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom fidn Typ AC:
2.5...150 Hz
Betriebsart:
Standalone
Schnittstelle Ethernet:
nein
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Schnittstelle 4-20 mA:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm


