FRER SRL - FREX35DB34DCX11L REL TIPOB 2MOD. REL ALARM, 20 60V - X35DB34DCX11L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe der Öffnung - 28...210 mm
Öffnungsbreite - 28...210 mm
Öffnungsdurchmesser - 210 mm
Ansprechdifferenzstrom Idn AC - 0.03...15 A
Betriebsspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
2000002169758
Artikelnummer
FREX35DB34DCX11L
Herstellernummer
X35DB34DCX11L
Hersteller
FRE
Höhe der Öffnung:
28...210 mm
Öffnungsbreite:
28...210 mm
Öffnungsdurchmesser:
210 mm
Ansprechdifferenzstrom Idn AC:
0.03...15 A
Betriebsspannung:
24 V
Elektrische Ausführung des integrierten Wandlers:
Differenzstromwandler
Mechanische Ausführung des integrierten Wandlers:
Durchsteckstromwandler
Schnappbefestigung:
nein
Bemessungsstrom des überwachten Stromkreises:
2000 A
Bemessungsspannung des überwachten Stromkreises:
1000 V
Bemessungsfrequenz des überwachten Stromkreises fn:
0...450 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
12800 kV
Überspannungskategorie:
III
Funktion:
für gemischte Netze
Frequenzselektive Erfassung:
nein
Ansprechdifferenzstrom Idn DC:
0.03...15 A
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom fidn Typ A:
2.5...10000 Hz
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom fidn Typ AC:
2.5...150 Hz
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom fidn Typ B:
0...10000 Hz
Betriebsart:
Standalone
Schnittstelle Ethernet:
nein
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Schnittstelle 4-20 mA:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm


