Startseite

FRER SRL - FREX35DB34DCM10LC REL TIPOB 2MOD. RS485+RTC,20 60V - X35DB34DCM10LC

KopierenKopieren
FRER SRL - FREX35DB34DCM10LC REL  TIPOB 2MOD. RS485+RTC,20 60V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe der Öffnung - 28...210 mm

  • Öffnungsbreite - 28...210 mm

  • Öffnungsdurchmesser - 210 mm

  • Ansprechdifferenzstrom Idn AC - 0.03...15 A

  • Betriebsspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002577423

Artikelnummer

FREX35DB34DCM10LC

Herstellernummer

X35DB34DCM10LC

Hersteller

FRE

Höhe der Öffnung:

28...210 mm

Öffnungsbreite:

28...210 mm

Öffnungsdurchmesser:

210 mm

Ansprechdifferenzstrom Idn AC:

0.03...15 A

Betriebsspannung:

24 V

Elektrische Ausführung des integrierten Wandlers:

Differenzstromwandler

Mechanische Ausführung des integrierten Wandlers:

Durchsteckstromwandler

Schnappbefestigung:

nein

Bemessungsstrom des überwachten Stromkreises:

2000 A

Bemessungsspannung des überwachten Stromkreises:

1000 V

Bemessungsfrequenz des überwachten Stromkreises fn:

0...450 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

12800 kV

Überspannungskategorie:

III

Funktion:

für gemischte Netze

Frequenzselektive Erfassung:

nein

Ansprechdifferenzstrom Idn DC:

0.03...15 A

Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom fidn Typ A:

2.5...10000 Hz

Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom fidn Typ AC:

2.5...150 Hz

Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom fidn Typ B:

0...10000 Hz

Betriebsart:

Standalone

Schnittstelle Ethernet:

nein

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Kommunikationsprotokoll:

Modbus

Schnittstelle 4-20 mA:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verschmutzungsgrad:

3

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Relè Tipo B - 2 mod. DIN I relè differenziali di terra Tipo B della serie X...DB3 sono stati progettati per rilevare in modo intuitivo e automatico le correnti di fuga di tipo continuo, alternato e ad alta frequenza. La loro particolarità è quella di permettere un controllo continuo e immediato, attraverso il display multicolore, dello stato di isolamento.