Startseite

FRER SRL - FRETAT2251K0X05 TA MISURA 225X127 1000/5A - TAT2251K0X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT2251K0X05 TA MISURA 225X127 1000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002229452

Artikelnummer

FRETAT2251K0X05

Herstellernummer

TAT2251K0X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Höhe der Öffnung:

127...127 mm

Öffnungsbreite:

225...225 mm

Öffnungsdurchmesser:

127 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 105x55 - 127x55 - 400÷4000A