FRER SRL - FRETAT1295K0X01 TA MISURA 127X105 5000/1A - TAT1295K0X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 5000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 100 VA
Öffnungsdurchmesser - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078100381
Artikelnummer
FRETAT1295K0X01
Herstellernummer
TAT1295K0X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
5000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Öffnungsdurchmesser:
105 mm
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


