Startseite

FRER SRL - FRETAT1252K0X05 TA MISURA 55X127 2000/5A - TAT1252K0X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT1252K0X05 TA MISURA 55X127 2000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 27 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074217557

Artikelnummer

FRETAT1252K0X05

Herstellernummer

TAT1252K0X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

27 VA

Öffnungsdurchmesser:

55 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 105x55 - 127x55 - 400÷4000A