Startseite

FRER SRL - FRETAT1062K5X05V TA MISURA 106X76 2500/5A VERT - TAT1062K5X05V

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT1062K5X05V TA MISURA 106X76 2500/5A VERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 76 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079345507

Artikelnummer

FRETAT1062K5X05V

Herstellernummer

TAT1062K5X05V

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12 VA

Öffnungsdurchmesser:

76 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 106x76 - 600÷4000A