Startseite

FRER SRL - FRETAT1062K0X05V TA MISURA 106X76 2000/5A VERT - TAT1062K0X05V

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT1062K0X05V TA MISURA 106X76 2000/5A VERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002298700

Artikelnummer

FRETAT1062K0X05V

Herstellernummer

TAT1062K0X05V

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

76 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

76...76 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

106...106 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

sonstige

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 106x76 - 600÷4000A