Startseite

FRER SRL - FRETAT101800X01 TA MISURA 100X55 800/1A - TAT101800X01

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT101800X01 TA MISURA 100X55 800/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

105 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001683125

Artikelnummer

FRETAT101800X01

Herstellernummer

TAT101800X01

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

55 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

102...102 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

55...55 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 102x55 - 400÷4000A