FRER SRL - FRETAT1014K0X01 TA MISURA 100X55 4000/1A - TAT1014K0X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 35 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
7449079130516
Artikelnummer
FRETAT1014K0X01
Herstellernummer
TAT1014K0X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
35 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Öffnungsdurchmesser:
55 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


