Startseite

FRER SRL - FRETAT1012K0X01 TA MISURA 100X55 2000/1A - TAT1012K0X01

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT1012K0X01 TA MISURA 100X55 2000/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034120380843

Artikelnummer

FRETAT1012K0X01

Herstellernummer

TAT1012K0X01

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

30 VA

Öffnungsdurchmesser:

55 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 102x55 - 400÷4000A