FRER SRL - FRETAT0842K5X01 TA MISURA 34X84 2500/1A - TAT0842K5X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 40 VA
Öffnungsdurchmesser - 34 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079723657
Artikelnummer
FRETAT0842K5X01
Herstellernummer
TAT0842K5X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
40 VA
Öffnungsdurchmesser:
34 mm
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


