Startseite

FRER SRL - FRETAT0821K5X01 TA MISURA 82X37 1500/1A - TAT0821K5X01

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT0821K5X01 TA MISURA 82X37 1500/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 40 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 37 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079723435

Artikelnummer

FRETAT0821K5X01

Herstellernummer

TAT0821K5X01

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

40 VA

Öffnungsdurchmesser:

37 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 82x37 - 400÷2500A