Startseite

FRER SRL - FRETAT0812K0X01 TA MISURA 80X30 2000/1A - TAT0812K0X01

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT0812K0X01 TA MISURA 80X30 2000/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 31 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079722933

Artikelnummer

FRETAT0812K0X01

Herstellernummer

TAT0812K0X01

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

25 VA

Öffnungsdurchmesser:

31 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 81x31 - 400÷2500A