Startseite

FRER SRL - FRETAT0811K0X05 TA MISURA 80X30 1000/5A - TAT0811K0X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT0811K0X05 TA MISURA 80X30 1000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 13 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 31 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077640017

Artikelnummer

FRETAT0811K0X05

Herstellernummer

TAT0811K0X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

13 VA

Öffnungsdurchmesser:

31 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 81x31 - 400÷2500A