Startseite

FRER SRL - FRETASC105P5X05 TRASF. SOMM. BARRA DIN 5 INGR./5A - TASC105P5X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETASC105P5X05 TRASF. SOMM. BARRA DIN 5 INGR./5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071789712

Artikelnummer

FRETASC105P5X05

Herstellernummer

TASC105P5X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

5

TA SOMMATORI 10VA Cl. 0,5