FRER SRL - FRETAS0403P5X05 TRASFORMATORE SOMM. 40VA/0,5 5+5+5/5A - TAS0403P5X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 40 VA
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002503668
Artikelnummer
FRETAS0403P5X05
Herstellernummer
TAS0403P5X05
Hersteller
FRE
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
40 VA
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
0...0 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
0...0 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
3


