Startseite

FRER SRL - FRETAS0402P5X05 TRASFORMATORE SOMM. 40VA/0,5 5+5/5A - TAS0402P5X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAS0402P5X05 TRASFORMATORE SOMM. 40VA/0,5 5+5/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 40 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071064895

Artikelnummer

FRETAS0402P5X05

Herstellernummer

TAS0402P5X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

40 VA

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

2

TA SOMMATORI 40VA Cl. 0,5