FRER SRL - FRETAC0532K0X05 TA MISURA 50X30 2000/5A - TAC0532K0X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 16 VA
Öffnungsdurchmesser - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
8034120376150
Artikelnummer
FRETAC0532K0X05
Herstellernummer
TAC0532K0X05
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
16 VA
Öffnungsdurchmesser:
41 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


