Startseite

FRER SRL - FRETAC0531K2X01 TA MISURA 50X30 1200/1A - TAC0531K2X01

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAC0531K2X01 TA MISURA 50X30 1200/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 41 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071580807

Artikelnummer

FRETAC0531K2X01

Herstellernummer

TAC0531K2X01

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12 VA

Öffnungsdurchmesser:

41 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 51x32 41x41 - 200÷2000A