FRER SRL - FRETAC051500X01 TA MISURA 50X18 500/1A - TAC051500X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Öffnungsdurchmesser - 30 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075637576
Artikelnummer
FRETAC051500X01
Herstellernummer
TAC051500X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Öffnungsdurchmesser:
30 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


