Startseite

FRER SRL - FRETAC0511K5X05 TA MISURA 50X18 1500/5A - TAC0511K5X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAC0511K5X05 TA MISURA 50X18 1500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 80 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768182200

Artikelnummer

FRETAC0511K5X05

Herstellernummer

TAC0511K5X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

80 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Öffnungsdurchmesser:

30 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 51x18 - 200÷1500A