FRER SRL - FRETAC040200X01 TA MISURA 40X10 200/1A - TAC040200X01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Öffnungsdurchmesser - 32 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075637538
Artikelnummer
FRETAC040200X01
Herstellernummer
TAC040200X01
Hersteller
FRE
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


